Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW06033M16FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 3M16 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2138664
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06033M16FKEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
VISHAY
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 3M16 1% 0.1W 0603
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 3.16 Mohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 75 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe CRCW
Weitere Suchbegriffe: CRCW06033M16FKEA.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0042*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,07389*
€ 0,08793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02146*
€ 0,02554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00979*
€ 0,01165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00716*
€ 0,00852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00585*
€ 0,00696
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0042*
€ 0,005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG