Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW060318K7FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 18K7 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2138439
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060318K7FKEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0603
smd widerstand
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 18K7 1% 0.1W 0603
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 18.7 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 75 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe CRCW
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW060318K7FKEA., 678-9869
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00763*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,04108*
€ 0,04889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02617*
€ 0,03114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02298*
€ 0,02735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00763*
€ 0,00908
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1872V
ab € 0,00247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG