Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftpistole, 350W, 230V, UK-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2138306
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HL STICK UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Produktpalette: -
  • Eingangsleistung: -
  • Heiztemperatur, max.: 400 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, düsen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, STEINEL, HL STICK UK, 2138306, 213-8306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 96,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,17*
    € 143,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,27*
    € 141,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,09*
    € 134,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,15*
    € 132,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,14*
    € 114,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.