Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0287005.PXCN SICHERUNG, KFZ, 5A, 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2137127
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287005.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: ATOF 287 Series
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Auslöseverhalten: -
  • Größe der Flachstecksicherung: 19.1mm x 5.1mm x 12.3mm
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, kfz sicherung 5a littelfuse, auto sicherung, auto sicherung 5a, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0287005.PXCN, 2137127, 213-7127
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0632*
    € 0,2047*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,41*
    Lager 139
    21396
    10
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,502*
    1 Tag
    2029
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2781*
    € 0,6012*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,28*
    € 0,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,02* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    178.7017.0001
    ab € 7,03*
    Zubehör
    Littelfuse
    03500417TXN
    ab € 11,56*
    Zubehör
    Littelfuse
    FHAC0001ZXJG
    ab € 2,94*
    Zubehör
    Littelfuse
    0FHA0001ZXJ
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Littelfuse
    01550320ZXU
    ab € 0,67*
    Zubehör
    Littelfuse
    0FHA0002ZXJ
    ab € 3,18*
    Zubehör
    Littelfuse
    178.6164.0001
    ab € 1,70*
    Zubehör
    Littelfuse
    01530007Z
    ab € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.