Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 14 001 4721 ADAPTER, MODULAR, BUCHSE, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2135976
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 001 4721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Modularbuchsen, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ45 Steckverbinder, Wanddurchführung, gender changer harting, gender changer, 8 pin adapter rj45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, HARTING, 09 14 001 4721, 2135976, 213-5976
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 21,52*
    € 28,89*
    € 5,46*
    ab € 21,87*
    € 29,24*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 23,4229*
    € 31,3429*
    7 Tage
    58
    € 6,95*
    ab € 23,523*
    € 31,343*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 35,24*
    € 57,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,02*
    € 67,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,45*
    € 64,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,62*
    € 57,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,91*
    € 52,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,45*
    € 51,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,18*
    € 49,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,90*
    € 46,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,58*
    € 44,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 47 474 7023
    ab € 47,3042*
    Zubehör
    Harting
    09 47 474 7104
    ab € 7,31*
    Zubehör
    Harting
    09 47 474 7109
    ab € 8,57*
    Zubehör
    Harting
    09 47 474 7111
    ab € 12,55*
    Zubehör
    Harting
    09 47 474 7113
    ab € 15,8305*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,79*
    Zubehör
    Harting
    09474747005
    ab € 6,371*
    Zubehör
    Harting
    09140009966
    ab € 1,48*
    Zubehör
    Harting
    09454001109
    ab € 7,481*
    Zubehör
    Harting
    09 45 400 1100
    ab € 7,03*
    Zubehör
    Harting
    09 45 400 1560
    ab € 9,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.