Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-SER2 TOWER SYSTEM, INTERFACE BORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134926
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-SER2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Tower-System von NXP
  • Prozessorfamilie: MCF5441x
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ColdFire
  • Lieferumfang des Kits: Leiterplatte, Ethernet- &, USB-Kabel, CD, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: ColdFire v4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MCF54
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, TWR-SER2, 2134926, 213-4926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 124,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,93*
    € 187,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,10*
    € 186,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,27*
    € 172,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,10*
    € 164,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,79*
    € 148,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MC9S08JS16CWJ
    ab € 3,52*
    Zubehör
    NXP
    TWR-ELEV
    ab € 44,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.