Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER FMAC-3RYB-2010 AC FILTER,3-PHASE,20A, 480V, 3-PHASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134509
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     FMAC-3RYB-2010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: DIN-Schienenmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 480 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, FMAC-3RYB-2010, 2134509, 213-4509
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 32,34*
    € 43,88*
    5
    Frei Haus
    ab € 45,57*
    € 60,58*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 33,96*
    € 61,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,26*
    € 72,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,81*
    € 71,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,57*
    € 58,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,12*
    € 47,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-520448-2
    ab € 0,172*
    Zubehör
    TE Connectivity
    341412-2
    ab € 0,116*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520183-2
    ab € 0,135*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.