Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN TCM 310 MODUL,SOC, GATEWAY TRX W8051 MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134194
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     TCM 310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Industrielle Steuerung und Beleuchtungssteuerung, drahtlose Sensornetze
  • Frequenz, max.: 868.3 MHz
  • Modulschnittstelle: UART
  • Produktpalette: TCM 310, TCM 310C
  • Versorgungsspannung, max.: 3.5 V
  • HF-Modulation: ASK
  • Versorgungsstrom: 24 mA
  • Übertragungsrate, max.: 125 Kbps
  • Sendeleistung: 3 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -96 dBm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, unter, Wireless-Module, ENOCEAN, TCM 310, 2134194, 213-4194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Enocean
    PTM210
    ab € 25,57*
    Zubehör
    Enocean
    STM 300
    ab € 15,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.