Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN TCM 300 MODUL, SOC, RFTRX W8051 MCU,868MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134192
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     TCM 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
funkmodul 868 mhz
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Industrielle Steuerung und Beleuchtungssteuerung, drahtlose Sensornetze
  • Frequenz, max.: 868.3 MHz
  • Modulschnittstelle: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.5 V
  • HF-Modulation: ASK
  • Versorgungsstrom: 24 mA
  • Übertragungsrate, max.: 125 Kbps
  • Sendeleistung: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -96 dBm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, ENOCEAN, TCM 300, 2134192, 213-4192
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 20,54*
    € 25,94*
    Lager 139
    488
    1
    € 14,99*
    ab € 14,84*
    € 37,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,13*
    € 42,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Enocean
    PTM210
    ab € 25,37*
    Zubehör
    Enocean
    STM 300
    ab € 15,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.