Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK20DX256VLH7 MCU,KINETIS, K20, CORTEX M4, 64LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133577
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK20DX256VLH7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K2x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK20DX256VLH7, 2133577, 213-3577
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 11,95*
    € 14,90*
    Lager 139
    6146
    1
    € 14,99*
    ab € 7,35*
    € 16,93*
    1 Tag
    44
    1
    € 5,95*
    ab € 10,68*
    € 18,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.202,34*
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 466,65*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-K22F-AGM01
    ab € 63,90*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    ab € 300,91*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.138,02*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K20D50M
    ab € 118,36*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60D100M
    ab € 112,29*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60F120M
    ab € 150,98*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 18,99*
    Zubehör
    Segger
    8.08.00 J-LINK BASE CLASSIC
    ab € 551,33*
    Zubehör
    Segger
    5.07.01 Flasher ARM
    ab € 994,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.