Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK20DX128VFM5 MCU,KINETIS, K20, CORTEX M4, 32QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133567
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK20DX128VFM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 20 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K2x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK20DX128VFM5, 2133567, 213-3567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,37*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.205,40*
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 464,16*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-K22F-AGM01
    ab € 64,28*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.144,75*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K20D50M
    ab € 118,18*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60D100M
    ab € 112,00*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60F120M
    ab € 151,26*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,08*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    ab € 311,13*
    Zubehör
    Segger
    8.08.00 J-LINK BASE CLASSIC
    ab € 554,38*
    Zubehör
    Segger
    5.07.01 Flasher ARM
    ab € 994,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.