Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK10DX128VLH7 MCU,KINETIS, K10, CORTEX M4, 64LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133515
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK10DX128VLH7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K1x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 44 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 28 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K1x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK10DX128VLH7, 2133515, 213-3515
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 10,38*
    € 13,01*
    Lager 139
    12000
    1
    € 14,99*
    ab € 6,32*
    € 15,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.205,40*
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 464,56*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    ab € 301,62*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.136,25*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K20D50M
    ab € 118,18*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60F120M
    ab € 151,26*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,05*
    Zubehör
    Segger
    8.08.00 J-LINK BASE CLASSIC
    ab € 553,28*
    Zubehör
    Segger
    5.07.01 Flasher ARM
    ab € 996,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.