Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCATI 4.16.10.61.64 KONDENSATOR 60æF 450VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2132090
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.61.64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 50 mm
  • Produktpalette: 4.16.10
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: -
  • Anschlussabstand: 14.4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Steckanschluss
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 60 µF
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: 117 mm
  • Spannung (AC): 450 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, motorkondensator 60μf 450v, anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, DUCATI, 4.16.10.61.64, 2132090, 213-2090
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 4,43*
    € 12,90*
    25
    Frei Haus
    ab € 10,15*
    € 13,13*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 12,17*
    € 26,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C276CC35600AA0J
    ab € 11,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.