Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK20DN512ZVMC10 MCU,KINETIS, K20, CORTEX M4, 121MAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2128188
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK20DN512ZVMC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K2x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 86 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 121 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 42 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK20DN512ZVMC10, 2128188, 212-8188
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    TWR-K60D100M
    ab € 112,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.