Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED 14232 CRIMPTOOL, F. 2 / 3 POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2127936
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     14232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Crimpwerkzeug: Crimpzange
  • Zur Verwendung mit: 3-polige Standard-Buccaneer-Steckverbinder
  • Produktpalette: Standard Buccaneer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, BULGIN LIMITED, 14232, 2127936, 212-7936
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 935,08*
    € 954,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 1.076,39*
    € 1.279,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.279,65*
    € 1.522,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.249,76*
    € 1.487,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.165,50*
    € 1.386,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.101,26*
    € 1.310,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.076,39*
    € 1.280,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.