Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENSTECKER 6.35MM 2POL SCHWARZ Typ:NP2CBAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-212192
Hersteller:  Neutrik
Herst.-Nr.:  NP2CBAG
EAN:  k.A.
NEUTRIK Typ: NP2CBAG
  • Beschreibung: KLINKENSTECKER 6.35MM 2POL SCHWARZ
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Steckverbinder / Klinkenstecker
  • Aussen Länge/Höhe: 95mm
  • Farbe: Chrom schwarz
  • Material: Diecast zinc, copper and nickel plated
  • Auflage, Kontakt: Nickel galvanisiert
  • Auflage: Black Chrome
  • Material, Isolation: Nylon
Weitere Informationen:
Hersteller:
NP2CBAG
NP2CBAG
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - Audio/Video/HF > 6,35mm Klinke
Weitere Suchbegriffe: NP2CBAG, 212-192, NEUTRIK, RoHS konform: Ja, Steckverbinder, 6,35mm Klinke
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 5,25*
€ 3,47*
7 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 3,58*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 4,12*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Neutrik
PCR-2
€ 1,43*
€ 1,70
Zubehör
Neutrik
BSP-1
€ 1,27*
€ 1,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG