Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2087-120-SM-RPLF GASENTLADUNGSRÖHRE, 2P, 1200V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2118234
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2087-120-SM-RPLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 2 kA
  • Produktpalette: 2087
  • Ansprechstoßspannung: 1.8 kV
  • DC-Zündspannung: 1.2 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2087-120-SM-RPLF, 2118234, 211-8234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,366*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.