Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY EP9WS10RJ WIDERSTAND, 10R, 9W, 5%, KLEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2118100
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP9WS10RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 9w
drahtwiderstand
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 10 ohm
  • Nennleistung: 9 W
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 500 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 300ppm/ᄚC
  • Widerstandselement: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Bauform - Widerstand: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: Baureihe EP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TE CONNECTIVITY, EP9WS10RJ, 2118100, 211-8100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,478*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.