Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY RP73PF2A110KBTDF DÜNNSCHICHTWIDERST. 110K 0.1% 0.25W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2117379
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF2A110KBTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
TE CONNECTIVITY
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 110K 0.1% 0.25W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 110 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Product Range: Baureihe RN73
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: RP73PF2A110KBTDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG