Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY RP73PF1J475RBTDF DÜNNSCH.WIDERST. 475R 0.1% 0.166W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2116643
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1J475RBTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCH.WIDERST. 475R 0.1% 0.166W 0603
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 475 ohm
  • Nennleistung: 166 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 100 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Product Range: Baureihe RN73
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, TE CONNECTIVITY, RP73PF1J475RBTDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG