Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F051K8U6 MCU,32BIT, ARM CORTEX-M0, 32UFQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115068
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F051K8U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
S-RAM Support-IC
SRAM
Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 27 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Bauform - MCU: QFN
  • Architektur: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Bits: 32bit
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • CPU-Geschwindigkeit: 48 MHz
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, USART
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, mikrocontroller, sram sop32, (MCU), 16, 32-Bit-Mikrocontroller, ARM, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F051K8U6, 2115068, 211-5068
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    490
    Frei Haus
    ab € 1,01*
    € 1,07*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,75*
    € 3,47*
    Lager 139
    1
    € 5,95*
    ab € 1,2398*
    € 3,831*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,831*
    € 4,55889
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,7306*
    € 3,24941
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,3607*
    € 2,80923
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,0608*
    € 2,45235
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,884*
    € 2,24196
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,7651*
    € 2,10047
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,4047*
    € 1,67159
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,2398*
    € 1,47536
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WLSK200
    ab € 70,37*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    ST-LINK/V2
    ab € 21,12*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATATMEL-ICE-PCBA
    ab € 55,63*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F072RB
    ab € 12,95*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F0DISCOVERY
    ab € 8,98*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0SVP100
    ab € 47,54*
    Zubehör
    KAMAMI
    ZL4XARM_PROTO
    ab € 3,63*
    Zubehör
    KAMAMI
    JTAG ISOLATOR
    ab € 74,01*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F072B-DISCO
    ab € 10,66*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32072B-EVAL
    ab € 216,41*
    Zubehör
    Idealtek
    P-830
    ab € 12,82*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STLINK-V3SET
    ab € 41,07*
    Zubehör
    Olimex
    ARM-USB-OCD-H
    ab € 61,45*
    Zubehör
    KAMAMI
    ZL14PRG
    ab € 16,35*
    Zubehör
    KAMAMI
    ZL30PRGV2-1
    ab € 16,22*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.