Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744071056 POWER DROSSELSPULE, 5.6UH, 4A, 31MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2114325
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744071056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 5.6 µH
  • Produktpalette: WE-TPC
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.025 ohm
  • Produkthöhe: 4.3 mm
  • Produktlänge: 8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744071056, 2114325, 211-4325
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,101*
      
    Preis gilt ab 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 73,17*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 142,60*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 145,93*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 169,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.