Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744089410022 POWER INDUKTIVIT.,0.22UH,4.5A,230MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2114271
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744089410022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Beschreibung: POWER INDUKTIVIT.,0.22UH,4.5A,230MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Gehäuse: 4.8mm x 4.8mm x 1.8mm
  • Maximale DC Widerstand: 0.015 ohm
  • Inductor Construction: Geschirmt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 30%
  • Induktivität: 220 nH
  • Strom, Ic (sat): 9.5 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Strom, RMS max.: 4.5 A
  • Product Range: Baureihe WE-SPC
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Leistungsinduktivitäten, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 744089410022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 119,36*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,84*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 118,82*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 127,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG