Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCAX25V108M13X22 KONDENSATOR, 1000æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113045
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCAX25V108M13X22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 25v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 13 mm
  • Produktpalette: MCAX
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 730 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 22 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCAX25V108M13X22, 2113045, 211-3045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,497*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1,478*
    € 1,75882
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,384*
    € 1,64696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Illinois Capacitor
    108TTA025M
    ab € 0,908*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.