Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETHERM MS35 0R550 THERMISTOR, NTC, RADIAL, 0R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113024
Hersteller:
     Ametherm
Herst.-Nr.:
     MS35 0R550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: MegaSurge MS35
  • Zulassungen: UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 0.5 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 50 A
  • Scheibengröße: 35 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 900 J
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ametherm ntc, heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMETHERM, MS35 0R550, 2113024, 211-3024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.