Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCAX63V106M6X13 KONDENSATOR, 10æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113010
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCAX63V106M6X13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 63v
axial kondensator
Produktdurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: MCAX
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 50 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 13 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCAX63V106M6X13, 2113010, 211-3010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,264*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,157*
    € 1,37683
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.