Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3223W-1-201E TRIMMPOTENTIOMETER, 200R, 11-GANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112998
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223W-1-201E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3223
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 11 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 200 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produkthöhe: 3.96 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3223W-1-201E, 2112998, 211-2998
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,42*
    € 3,99*
    Lager 139
    212
    € 14,99*
    ab € 1,82*
    € 6,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.