Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP106K016CCS KONDENSATOR, 10æF, 16V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112982
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106K016CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.2 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 10µf 16volt tantal elko, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106K016CCS, 2112982, 211-2982
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,341*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAP106K016CRW
    ab € 0,28*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAP106K016CRS
    ab € 0,152*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.