Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCTAR25V106MC TANTALKONDENSATOR, 10UF, 25V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112976
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTAR25V106MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator
Beschreibung: TANTALKONDENSATOR, 10UF, 25V, RADIAL
  • RoHS konform: Ja
  • Capacitor Terminals: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 25 V
  • max. Betriebstemperatur: 125 ᄚC
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Min Betriebstemperatur: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Kapazitätswert: 10 ᄉF
  • Anschlussraster: 2.5 mm
  • Widerstand, ESW: 2.5 ohm
  • Product Range: Baureihe MCTA
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantalkondensatoren, Bedrahtete Tantal-Elektrolytkondensatoren, MULTICOMP, MCTAR25V106MC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG