Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN CK2125100M-T INDUKTIVITÄT, 10UH, 150MA 20% 50MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112892
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     CK2125100M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Drosseln
Spulen
Beschreibung: INDUKTIVITÄT, 10UH, 150MA 20% 50MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.65 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 24 MHz
  • Inductor Construction: Mehrschicht
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Induktivität: 10 ᄉH
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • DC Nennstrom: 60 mA
  • Bauform: 0805 [Metrisch 2012]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe CK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG