Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SUSUMU RR1220P-153-B-T5 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 15K 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112886
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RR1220P-153-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 15K 0.1% 0.1W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 15 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 100 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Product Range: Baureihe RR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RR1220P-153-B-T5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0706*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5744*
€ 0,68354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4626*
€ 0,55049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0805B15KE1
ab € 0,17*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0805B15KE1
ab € 0,1008*
Ähnlich
Walsin
WF08U1502BTL
ab € 0,126*
Ähnlich
Walsin
WF08U1502BTL
ab € 0,0443*
Ähnlich
Welwyn
PCF0805R-15KBI
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG