Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCTF0805TTX1002 DÜNNSCHICHTWIDERST. 10K 0.01% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112791
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTF0805TTX1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 10K 0.01% 0.1W 0805
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 10 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 100 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 10ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.01%
  • Product Range: Baureihe MCTF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP, MCTF0805TTX1002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG