Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS D20418-42 SCHRAUBVERSCHLUSS, D SUB, #4-40 UNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112521
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     D20418-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Produktpalette: D20418
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40
  • Schraubenlänge: 7.92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Schraubbolzen, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, D20418-42, 2112521, 211-2521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,669*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,464*
    € 1,74216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.