Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 703-0090 LED,ROT, 3MM, STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112100
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     703-0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Produktpalette: 3mm Red LED
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: 3mm
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 100 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 643 nm
  • Abstrahlwinkel: 35 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, 703-0090, 2112100, 211-2100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,107*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,33*
    Zubehör
    Bivar
    PLP2-750
    ab € 0,311*
    Zubehör
    Ettinger
    063.51.007
    ab € 0,139*
    Zubehör
    Kingbright
    BR-7.7
    ab € 0,209*
    Zubehör
    Mentor
    1275.1002
    ab € 0,269*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-10
    ab € 0,04*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-3
    ab € 0,0467*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-5
    ab € 0,0403*
    Zubehör
    Multicomp
    SML190CTP
    ab € 0,616*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.