Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 703-0089 LED,ORANGE, 3MM, STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112099
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     703-0089
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: 3mm
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Orange
  • Lichtstärke: 50 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 629 nm
  • Abstrahlwinkel: 35 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, 703-0089, 2112099, 211-2099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0965*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3361*
    € 0,39996
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2881*
    € 0,34284
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2241*
    € 0,26668
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1838*
    € 0,21872
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1425*
    € 0,16958
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1312*
    € 0,15613
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0965*
    € 0,11484
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,94*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-3
    ab € 0,0464*
    Zubehör
    Multicomp
    SML190CTP
    ab € 0,616*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.