Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 703-0088 LED,GELB, 3MM, STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112098
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     703-0088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Produktpalette: 3 mm Yellow LED
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: 3mm
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 50 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Abstrahlwinkel: 35 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, 703-0088, 2112098, 211-2098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0962*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3367*
    € 0,40067
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2871*
    € 0,34165
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2233*
    € 0,26573
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1831*
    € 0,21789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1419*
    € 0,16886
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1306*
    € 0,15541
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1166*
    € 0,13875
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,94*
    Zubehör
    Bivar
    PLP2-750
    ab € 0,339*
    Zubehör
    Ettinger
    063.51.007
    ab € 0,14*
    Zubehör
    Kingbright
    BR-7.7
    ab € 0,209*
    Zubehör
    Mentor
    1275.1002
    ab € 0,269*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-10
    ab € 0,0402*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-3
    ab € 0,0464*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-5
    ab € 0,0405*
    Zubehör
    Multicomp
    SML190CTP
    ab € 0,616*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.