Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 703-0087 LED, GRÜN, 3MM, 572NM, STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112096
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     703-0087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Produktpalette: 3mm Green LED
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: 3mm
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 50 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 572 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, 703-0087, 2112096, 211-2096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0811*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2877*
    € 0,34236
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2466*
    € 0,29345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1581*
    € 0,18814
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1134*
    € 0,13495
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1029*
    € 0,12245
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,53*
    Zubehör
    Bivar
    PLP2-750
    ab € 0,339*
    Zubehör
    Ettinger
    063.51.007
    ab € 0,139*
    Zubehör
    Kingbright
    BR-7.7
    ab € 0,209*
    Zubehör
    Mentor
    1275.1002
    ab € 0,269*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-10
    ab € 0,0402*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-3
    ab € 0,0468*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-5
    ab € 0,0401*
    Zubehör
    Multicomp
    SML190CTP
    ab € 0,616*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.