Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR427034R2000 STROMVERS,DIN RAIL, 240W, 48V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103854
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427034R2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: CP-E Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 240 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 120,11*
    € 139,44*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 138,01*
    € 160,06*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 158,65*
    € 182,19*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 159,32*
    € 182,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 235,25*
    € 266,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,09*
    € 316,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 263,34*
    € 313,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 257,49*
    € 306,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 253,79*
    € 302,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 235,25*
    € 279,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,69*
    Zubehör
    RS Pro
    467416
    ab € 21,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.