Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR427032R0000 STROMVERS,DIN-SCHIENE,60W,24V,2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103848
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427032R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: CP-E Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 46,62*
    € 58,93*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 53,93*
    € 67,85*
    € 8,95*
    ab € 52,44*
    € 68,00*
    6 Tage
    5
    € 6,95*
    ab € 56,27*
    € 70,12*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 84,47*
    € 100,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,40*
    € 119,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,28*
    € 116,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,08*
    € 111,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,40*
    € 109,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 91,21*
    € 108,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 84,47*
    € 100,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,69*
    Zubehör
    RS Pro
    467416
    ab € 21,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.