Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE E71/33/32-3F3 FERRIT, E CORE, E71/33/32-3F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103344
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E71/33/32-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 683 mm²
  • Kern: E
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 10 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 149 mm
  • Ferritkerngröße: E71
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3F3
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FERROXCUBE, E71/33/32-3F3, 2103344, 210-3344
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 6,03*
    € 16,67*
    Lager 139
    194
    1
    € 14,99*
    ab € 9,14*
    € 24,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,45*
    € 23,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.