Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCFT0BT8N0 INDUKTIVITÄT, 0402, 8.0NH, +/-0.1NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103093
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFT0BT8N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
dünnfilmwiderstand
Beschreibung: INDUKTIVITÄT, 0402, 8.0NH, +/-0.1NH
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 1.25 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 5.5 GHz
  • Inductor Construction: Dünnschicht
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 0.1nH
  • Induktivität: 8 nH
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC Nennstrom: 220 mA
  • Bauform: 0402 [Metrisch 1005]
  • Product Range: Baureihe MCFT
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Hochfrequenzinduktivitäten, SMD, MULTICOMP, MCFT0BT8N0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0092*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,06713*
€ 0,07988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03594*
€ 0,04277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02424*
€ 0,02885
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01697*
€ 0,02019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01479*
€ 0,0176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01263*
€ 0,01503
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01056*
€ 0,01257
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0092*
€ 0,01095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG