Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRBTNV1200 MELF-WIDERSTAND, 120R, 0.1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102776
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRBTNV1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRBTNV1200, 2102776, 210-2776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,161*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1200FB300
    ab € 0,0273*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1200
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-120RFI
    ab € 0,0226*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX120R
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX120R
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1200GB300
    ab € 0,0877*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1200FB300
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1200FB300
    ab € 0,0308*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1200BB100
    ab € 0,309*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1200CAU00
    ab € 2,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.