Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCFRBTNV1303 MELF-WIDERSTAND, 130K, 0.1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102763
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRBTNV1303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
melf-widerstand
Beschreibung: MELF-WIDERSTAND, 130K, 0.1%, 0.25W
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 130 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • MELF Resistor Case: MELF DIN 0204 [Metrisch 3715]
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 200 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 15ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCF
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, MELF, Widerstände, Oberflächenmontage, MULTICOMP, MCFRBTNV1303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG