Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215757471E3 KONDENSATOR 470æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102697
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215757471E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.21 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: 157 PUM-SI
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.6 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, vishay elko 470uf, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL215757471E3, 2102697, 210-2697
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,73*
    € 30,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    ALC10A471DF450
    ab € 9,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.