Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 400CXW150MEFC16X40 KONDENSATOR, 150æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102417
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400CXW150MEFC16X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 400v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: CXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 920 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 400CXW150MEFC16X40, 2102417, 210-2417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    860021381022
    ab € 3,37*
    Ähnlich
    Nichicon
    UCY2G151MHD
    ab € 2,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.