Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR220T-35-1002J DICKSCHICHTWIDERSTAND, 10K, 35W, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101722
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR220T-35-1002J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: PWR220T-35
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns leistungswiderstand, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, BOURNS, PWR220T-35-1002J, 2101722, 210-1722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,63*
    € 6,6997
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,98*
    € 5,9262
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,32*
    € 5,1408
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,1531
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.