Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR220T-35-1000J DICKSCHICHTWIDERSTAND 100R, 35W, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101720
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR220T-35-1000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: PWR220T-35
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns leistungswiderstand, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, BOURNS, PWR220T-35-1000J, 2101720, 210-1720
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,06*
    € 3,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,54*
    € 4,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,91*
    € 5,8429
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,51*
    € 5,3669
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,08*
    € 4,8552
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,54*
    € 4,2126
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.