Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR263S-35-56R0J LEISTUNGSWIDERSTAND, 56R, 5%, 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101705
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-35-56R0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
bourns leistungswiderstand
Produktpalette: PWR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10.4 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 56 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR263S-35-56R0J, 2101705, 210-1705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,54*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,81*
    € 5,7239
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,47*
    € 5,3193
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,16*
    € 4,9504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,3554
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.