Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR263S-35-27R0F LEISTUNGSWIDERSTAND, 27R, 1%, 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101681
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-35-27R0F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
bourns leistungswiderstand
Produktpalette: PWR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 27 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR263S-35-27R0F, 2101681, 210-1681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,6882
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,39*
    € 5,2241
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,99*
    € 4,7481
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,47*
    € 4,1293
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.