Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR263S-35-1001J LEISTUNGSWIDERSTAND, 1K, 5%, 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101654
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-35-1001J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
bourns leistungswiderstand
Produktpalette: PWR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10.4 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR263S-35-1001J, 2101654, 210-1654
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,06*
    € 4,85*
    € 5,90*
    ab € 4,13*
    € 7,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.